text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Měď DHP 5X25MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Měď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 4.877
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Měď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 4.877
HS kód

Rozměry

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 25

Normy

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Čísla materiálu

Objednací číslo 50380.050.025
EAN 8715492246448
UBB 950368023798
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.