text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 261 Šroub s T hlavou DIN 261/555 Ocel Bez PU 4.6 M16X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6
Tvar hlavy T hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Tvar hlavy T hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 194.3
HS kód

Rozměry

b 38
d-D M16
ds (max.) 16.7
k (nom.) 10.5
L (mm) 80
m1 30
m2 13
n 16
P 2
s 24

Normy

DIN 261/555

Čísla materiálu

Objednací číslo 16191.160.080
EAN 8717077313439
UBB 500650989022
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.