Nedtrain Oud
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
Strojní součástky
Strojní součásti
Koule plast
Koule s kuželovým otvorem ≈ DIN 319
56915
56915.120.050
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
DIN ≈319 M Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 12X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
FS31
Barva
Černá
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vnější průměr (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
12 mm
Značka
Fabory
Třída
FS31
Barva
Černá
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vnější průměr (mm)
50
Typ č.
M
Váha kusu (g)
90
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
12
d2
50
D (mm)
12
h
46
Tloušťka stěny t
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈319-M
Čísla materiálu
Objednací číslo
56915.120.050
EAN
8715492871282
UBB
950373213467
UNSPSC
31162801
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model