Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
8W483811
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
Diamond cutting disc MST dm 180 mm bore 22.23 mm laser welded 11 mm SAMEDIA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W483811
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.4
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.4
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Vhodné pro střešní tašky
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Výška segmentu (mm)
11
Značka
Samedia
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W483811
EAN
3475181105504
UBB
500583668529
UNSPSC
31191602
Výrobní číslo položky
4000844268