text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový řezný kotouč Bosch 400 x 25,4 x 12 mm


Objednací číslo 8N037604
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 12
Průměr kotouče (mm) 400
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 12
Průměr kotouče (mm) 400
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Miskový kotouč Ne
Výška segmentu (mm) 12
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
HS kód
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N037604
EAN 3165140739740
UBB 500648827102
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608603642
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.