Nedtrain Oud
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
K1320
K1320.025.001
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
Šroubovák Knipex 982025 2,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
2.5
Typ hřídele
Šestihran
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
177
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
2.5
Typ hřídele
Šestihran
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
25
HS kód
Zobrazit
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1320.025.001
EAN
4003773062325
UBB
500504899260
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
98 20 25