text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Catraca reversível de ação de alavanca 1/2 polegada 48 dentes alavanca reversível


Acc. to DIN 3122, ISO 3315, With recessed lever change, Push-button release, Return angle 7.5 degrees, Non-slip 2-component handle with hanging hole, Locks in the middle position: When the lever is flipped, it automatically engages for clockwise or anti-clockwise operation, For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Article number G2274.199.310
Isolado Não
Altura 38
Peso 531
Antimagnético Não
Comprimento (m) 270
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Altura 38
Peso 531
Antimagnético Não
Comprimento (m) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 7.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Suitable for bits No
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Rotating head No
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 600
Código pautal 8466103800
Type Reversible Ratchet

Description

Acc. to DIN 3122, ISO 3315, With recessed lever change, Push-button release, Return angle 7.5 degrees, Non-slip 2-component handle with hanging hole, Locks in the middle position: When the lever is flipped, it automatically engages for clockwise or anti-clockwise operation, For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Article numbers

Article number G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6142620
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.