text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 3/4 YLA70E


Objednací číslo YLA70EYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 35
Maximální utahovací moment (Nm) 35
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 35
Maximální utahovací moment (Nm) 35
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 330
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1236.9
HS kód
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YLA70EYOK
EAN 8717981129539
UBB 500619102253
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLA70E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.