text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm HSS over-long Z.3 PROMAT


Objednací číslo 6R453913
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 88
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 2.5-10.4
Značka Promat
HS kód 82079091
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 88
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 2.5-10.4
Značka Promat
HS kód 82079091

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R453913
EAN 4015448533962
UBB 500582894357
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000865391
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.