text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Záhlubníky
0D314592
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
Counterbore DIN 373 M4 medium grade for through-hole HSS no. of cutters 3 PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0D314592
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
4.5
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
8
Značka
Promat
HS kód
82079099
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
71
Průměr šachty (mm)
5
Průměr otvoru
4.5
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
8
Značka
Promat
HS kód
82079099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D314592
EAN
4015448566717
UBB
500573630901
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865339