Šestihranné šrouby a vruty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
08440
08440.120.075
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel Žárový zinek 4.6/5 M12X75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6/5
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
75 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6/5
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
95.8
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrický
HS kód
73181582
Rozměry
b
20.5
d-D
M12
k
8
L (mm)
75
m
10.8
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
EN
15048
Čísla materiálu
Objednací číslo
08440.120.075
EAN
8717077305663
UBB
500650911968
UNSPSC
31162400