text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose PA 12 HIPHL internal dm 8 mm external dm 10 mm length 25 m b


Objednací číslo 9C539741
Barva Černá
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Značka Riegler

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C539741
EAN 4047322686945
UBB 500583765960
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 194186
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.