Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
8H339711
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 19 mm external dm 31 mm CONTINENTAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H339711
Tloušťka stěny (mm)
6
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
150
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
SBR
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
6
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
150
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
SBR
Vhodné pro potraviny
Ne
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
40
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Černá
Značka
Continental
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H339711
EAN
4045998177941
UBB
500583455919
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
5000051866