text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact distributor with cable CEE-16 A, 5-pin 3 x CEE 16 A 5 x 2.5 mm²


Objednací číslo 4V269058
Barva Red
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 5
Délka kabelu (m) 1.5
Ochrana Jiný
Typ unikajícího proudu Jiný
Vypínač svodů do země Jiný
Zásuvka CEE 16 A 3x16A xp xxxV
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) 5
Délka kabelu (m) 1.5
Ochrana Jiný
Typ unikajícího proudu Jiný
Vypínač svodů do země Jiný
Zásuvka CEE 16 A 3x16A xp xxxV
Možnost napájení/připojení 1 kabel (odbočka)
Manipulace Pověsitelné
Stupeň krytí (IP) IP44
Vojenský model Ne
Typ síťové přípojky CEE 16 A
Průměr kabelového vstupu Jiný
Značka Fabory approved vendor
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V269058
EAN 4028232217214
UBB 500582238894
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 953.0143
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.