text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Nůžky na kabely Knipex s rozevírací pružinou s vícesložkovými rukojeťmi leštěné 165 mm

Objednací číslo K1162.220.165
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 15
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Značka Knipex

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 15
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 165
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 267
HS kód 82033000
Type Cable Shear

Čísla materiálu

Objednací číslo K1162.220.165
EAN 4003773069812
UBB 500570359876
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 95 22 165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.