Posuvné klíče
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
Klíče
Klíče různé
Posuvné klíče
40485AMF
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
AMF Nastavitelný klíč na čelní čepy 758 pro rozteč otvorů 7-40 mm dm čepu 1,9 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Plný popis
Objednací číslo
40485AMF
Design
Se špendlíkem
Délka (m)
115
Průměr kolíku (mm)
2
Šířka klíče (mm)
40 - 40
Váha kusu (g)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Se špendlíkem
Délka (m)
115
Průměr kolíku (mm)
2
Šířka klíče (mm)
40 - 40
Váha kusu (g)
40
HS kód
82041200
Model
758
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Čísla materiálu
Objednací číslo
40485AMF
EAN
4020772040482
UBB
500617711485
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40485