text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à douille carrée DIN 248 taille 12 mm longueur 235 mm AMF


Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Numéro d'article 40048AMF
Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 12
Celková délka (mm) 235
Izolační ochrana 1000 V Ne
Emballé par 1

Spécifications

Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 12
Celková délka (mm) 235
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar čepele Jiný
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Šířka hlavy (mm) 24
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 275
HS kód

La description

Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Numéros d'articles

Numéro d'article 40048AMF
EAN 4020772040048
UBB 500617709919
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 40048
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.