text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Rázový klíč Yokota 3/4 úhel YX-500C


Objednací číslo YX-500CYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 7500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 45
Maximální utahovací moment (Nm) 45
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 7500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 45
Maximální utahovací moment (Nm) 45
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 2022.3
HS kód 84671110
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YX-500CYOK
EAN 8717981071302
UBB 500619109449
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YX-500C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.