Hexagon keys
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
5O309767
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
Wera 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 10 x 125 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O309767
Total length (mm)
Design
Hook
Insulated
No
Wrench width (mm)
10
Isolation protection 1000 V
No
Anti-theft model
No
Length long leg (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Total length (mm)
125
Design
Hook
Insulated
No
Wrench width (mm)
10
Isolation protection 1000 V
No
Anti-theft model
No
Length long leg (mm)
125
With peg
No
With hole
No
With ball head
Yes
Length short leg (mm)
42
VDE tested
No
Brand
Wera
Commodity code
82041100
Model
950 SPKS
Type
Ball Ended Hex L-Key Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O309767
EAN
4013288211996
UBB
500713659315
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05022677001