text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom momentový klíč 1500nm 3/4

Objednací číslo 0V031521
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 8000
Celková délka (mm) 1019
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 8000
Celková délka (mm) 1019
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['300', '1500']
Velikost připojení (mm) 19.05
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky K.203B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.