text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavitelný klíč Facom 44 mm

Objednací číslo 5Y666372
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 1900
Délka (m) 385
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 44
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0', '44']

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 1900
Délka (m) 385
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 44
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0', '44']
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ano
Značka Facom
HS kód 82041200
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y666372
EAN 3148511326541
UBB 500637397216
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 113.15TAVSE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.