Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6W004822
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
Momentový klíč Gedore K 1/4 5-25 nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W004822
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
680
Celková délka (mm)
284
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
680
Celková délka (mm)
284
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['5.000', '25.000']
Šířka hlavy (mm)
35
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
25.3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
4549-02
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1545132