Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0H824033
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
Momentový klíč Gedore K 1/2 40-200 nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H824033
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1344
Celková délka (mm)
486
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1344
Celková délka (mm)
486
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['40.000', '200.000']
Šířka hlavy (mm)
44
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
36
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
4550-20
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H824033
EAN
4002805455029
UBB
500632596135
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7601610