text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Šestihranný klíč 14mm Ocel chromovaná 140mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 14 x 140 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Přesné chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Artículo No. 1N325601
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 14
Izolační ochrana 1000 V Ne
Embalado por 1

Especificaciones

Celková délka (mm) 140
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 14
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 140
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 56
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Descripción

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 14 x 140 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Přesné chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Números de artículo

Artículo No. 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021085001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.