text.skipToContent text.skipToNavigation

Červený kohout Uzavírací úhlový impulzní klíč 1/4„ šestihran 15-22Nm 1/4“ PT 4700RPM

Objednací číslo RRI-60RTARED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 22
Maximální utahovací moment (Nm) 22

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4700
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 22
Maximální utahovací moment (Nm) 22
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1300
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-60RTARED
EAN 8717981203932
UBB 500619074528
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-60RTA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.