Tools
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
K0101.035.247
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
Bahco Šroubovák IEC 8230 3,5 x 222
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K0101.035.247
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Materiálová rukojeť
Jiný
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
222
Izolace
Ano
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Materiálová rukojeť
Jiný
Konstrukce rukojeti
Jiný
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
30
HS kód
8205400000
Model
ERGO
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0101.035.247
EAN
7314150048250
UBB
240125029027
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
BE-8230S