text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Šroubovák IEC 8040 4,0 x 222


Objednací číslo K0100.040.222
Celková délka (mm)
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 222
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Značka Bahco
Váha kusu (g) 40
HS kód
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K0100.040.222
EAN 7314150033089
UBB 240125028524
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-8040S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.