Kombinované klíče
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
7C350021
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
Kombinovaný klíč Facom 8 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7C350021
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
133
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
8
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
5/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
8
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
19.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
12.8
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C350021
EAN
3148517679573
UBB
500638361476
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.8