Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
5O276049
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 1.6 mm HSS right-hand cutting
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O276049
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O276049
EAN
4015448681335
UBB
500582508338
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000861950