Plné mostové rukojeti metrické
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
Strojní součástky
Strojní součásti
Rukojeti
Plné mostové rukojeti metrické
57014
57014.060.134
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
Celistvá můstková rukojeť (obloukové držadlo) s mosaznou závitovou vložkou Sklolaminátem vyztužený plast M6X134MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátem vyztužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
81
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
134 mm
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátem vyztužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
81
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
25
d-D
M6
h
50
L (mm)
134
L1
134
L2
117
P
1
Tloušťka stěny t
9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
57014.060.134
EAN
8715492874764
UBB
950373254610
UNSPSC
31162801