text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 KR 12-24 mm


Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násuvná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlivky k číslu výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlivky k číslu výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Objednací číslo G2300.240.001
Hmotnost 497
Šířka klíče (mm) 24
Délka (mm) 305
Šířka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 497
Šířka klíče (mm) 24
Délka (mm) 305
Šířka hlavy (mm) 44.6
Model kruhu Dvojitý šestiúhelník
S vkládacím kroužkem Ano
Výška hlavy (mm) 18.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 470
HS kód 8204110000
Type Friction Ratchet

Popis

Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násuvná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlivky k číslu výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlivky k číslu výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6254850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.