text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira Ripca 10x 635RED 10 Peças

Numero articolo 7M883252
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Parcialmente isolado
Comprimento total (mm) 21.7
Forma da flange Forma de anel
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red

Specifiche

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Parcialmente isolado
Comprimento total (mm) 21.7
Forma da flange Forma de anel
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Forma da manga Longo
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Cable Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 7M883252
EAN 8712743103499
UBB 500640764204
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  MCS10635-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.