text.skipToContent text.skipToNavigation

Imbusová hlava Gedore 0,7 mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Article number G2182.007.001
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 0.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 7
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 32
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 0.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 7
Průměr čepele (mm) 0.7
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 0.5
HS kód 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Article numbers

Article number G2182.007.001
EAN 4010886634226
UBB 240120614120
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6342200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.