text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Spare wheel dm 80 mm load cap. 120 kg cast-polyurethane axle dm 12 mm


Objednací číslo 0X486464
Šířka 20
Průměr 80
Užitečné zatížení 120
Průměr hřídele (mm) 12
Materiál běhounu Jiný
Délka náboje (mm) 20
Ložisko Kuličkové ložisko
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 20
Průměr 80
Užitečné zatížení 120
Průměr hřídele (mm) 12
Materiál běhounu Jiný
Délka náboje (mm) 20
Ložisko Kuličkové ložisko
Značka Bs rollen
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X486464
EAN 4021885031930
UBB 500573897641
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky B90.080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.