Navijáky
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
Prodlužovací kabely a bubny
Navijáky
B6142.208.854
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
Brennenstuhl Ruční naviják na kabely H05VV-F 3G1,5 25m Červený 240mm 24 x 20 x 34cm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B6142.208.854
Barva
Modré
Průřez jádra (mm²)
1.5
Sestava kabelů
H05VV-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
0
Délka kabelu (m)
25
Materiálové pouzdro
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Průřez jádra (mm²)
1.5
Sestava kabelů
H05VV-F
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
0
Délka kabelu (m)
25
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP20
Automatické navíjení kabelu
Ne
S montážním rámem
Ano
S tepelnou ochranou
Ano
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
4210
HS kód
Zobrazit
Model
Garant®
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6142.208.854
EAN
4007123055227
UBB
500618687122
UNSPSC
26121635
Výrobní číslo položky
1208854