Navijáky
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
Prodlužovací kabely a bubny
Navijáky
5W711803
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
Brennenstuhl Ruční naviják kabelu AT-N05V3V3-F 3G1,5 50m Modrý 290mm 29 x 20 x 36cm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W711803
Průřez jádra (mm²)
1.5
Sestava kabelů
Jiný
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
3
Délka kabelu (m)
50
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průřez jádra (mm²)
1.5
Sestava kabelů
Jiný
S nastavením
Ano
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
3
Délka kabelu (m)
50
Materiálové pouzdro
Plast
Počet jader
3
Stupeň krytí (IP)
IP44
Automatické navíjení kabelu
Ne
S montážním rámem
Ano
S tepelnou ochranou
Ano
Značka
Brennenstuhl
HS kód
Zobrazit
Model
Garant®
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W711803
EAN
4007123603435
UBB
500647311496
UNSPSC
26121635
Výrobní číslo položky
1209830