Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
B6184.116.682
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra černá 1166824 25m 3 x 2,5(B)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B6184.116.682
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (m)
25
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
2.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (m)
25
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Jiný
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Přibližný vnější průměr
8
Stupeň krytí (IP)
IP44
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ano
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
2350
HS kód
85444290
Type
Extension Cord
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6184.116.682
EAN
4007123060689
UBB
500511152232
UNSPSC
39121440
Výrobní číslo položky
1166824