text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Rozbočovače
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
7R795800
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
Brennenstuhl Stolní napájecí lišta pro stůl 2x zásuvky typu F 230V 3500W 1,8m kabel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7R795800
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Jiný
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka napájecího kabelu (m)
1.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Černá
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Jiný
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka napájecího kabelu (m)
1.8
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
2
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ne
Třída kvality
Thermoplastic
Otočná středová vložka
Ne
Ochrana proti přepětí
Ne
Materiál
Plast
Stupeň krytí (IP)
IP20
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuvek CEE
0
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
0
Počet ostatních zásuvek
0
Počet zásuvek studeného zařízení
0
Počet zásuvek Euro
0
Počet přípojek USB
2
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Model
Desktop-Power
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1153500222