Elektrické příslušenství
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
Osvětlení
2M724796
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
Brennenstuhl Construction Light 27W 3150lm 6500K 285 x 227 x 169mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2M724796
Třída ochrany
III
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Materiálové pouzdro
Plast
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
['18', '18']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Třída ochrany
III
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Materiálové pouzdro
Plast
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu
IK08
Jmenovité napětí (V)
['18', '18']
Stupeň krytí (IP)
IP65
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
S držákem na stativ
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
100
Teplota barvy (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
27
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
3150
Barva světla
Bílá
S koly
Ne
Značka
Brennenstuhl
HS kód
Zobrazit
Type
Construction Light
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M724796
EAN
4007123681907
UBB
500581450581
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1173700007