text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Bezpečnostní kontaktní adaptér 230V/CEE 16A IP44


Objednací číslo 8N848235
Design Jiný
Počet pólů 3
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 16
Úhel zástrčky Rovný
Stupeň krytí (IP) IP44
Vojenský model Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Počet pólů 3
Materiál Plast
IEC-amperage (A) 16
Úhel zástrčky Rovný
Stupeň krytí (IP) IP44
Vojenský model Ne
Hodinová poloha hodin (h) 6
Identifikační barva Modré
Napětí podle normy EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) modrá
Značka Brennenstuhl
HS kód
Type Adapter

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N848235
EAN 4007123648207
UBB 500682750285
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1080990
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.