text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/outer DN 30.5 mm RIEGLER


Objednací číslo 8J374101
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Metrický vnější závit
Třída kvality Jiný
Materiálové pouzdro Mosaz
Povrchová ochrana koule Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar) 25
Baleno po 1

Specifikace

Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Metrický vnější závit
Třída kvality Jiný
Materiálové pouzdro Mosaz
Povrchová ochrana koule Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar) 25
Teplota kapaliny (kontinuální) -20-100
Připojení jmenovitého průměru 1 1 1/4 palce (32)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál koule Mosaz
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J374101
EAN 4047322074353
UBB 500583483309
UNSPSC 40141613
Výrobní číslo položky 115724
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.