Prach & ventilace
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Prach & ventilace
B4580.006.040
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 35 L AFC (BE)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4580.006.040
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
12.2
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
5
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
12.2
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
5
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
S automatickým čištěním filtru
Ano
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
19000
HS kód
Zobrazit
Model
GAS 35 L AFC BE
Type
Vacuum Cleaner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4580.006.040
EAN
3165140705547
UBB
500619170714
UNSPSC
40101500
Výrobní číslo položky
06019C32W0