text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST 18 V-LI S


Objednací číslo 8H600518
Jmenovité napětí (V) 18
Zdvih (mm) 23
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.4
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 120
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 550
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Zdvih (mm) 23
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.4
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 120
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 550
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 8
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 8H600518
EAN 3165140786942
UBB 500673253299
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06015A5101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.