Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
B4989
B4989.281.320
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
Bosch vrtací kladivo Sds Max-7 28 x 1200/1320
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
18
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
1200
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
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
Celková délka (mm)
1320
Průměr vrtáku (mm)
28
Průměr šachty (mm)
18
Systém uchycení
SDS-max
Délka řezu (mm)
1200
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2752
HS kód
Zobrazit
Type
Hammer Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4989.281.320
EAN
3165140565714
UBB
500621650760
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
2608586788