text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtací kladivo Plus-5 dm 8,0 mm pracovní L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 ks.

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 260
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4996.080.265
EAN 3165140028332
UBB 500623563110
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 1618596264

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.