text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 8AH GAL 1880 CV L-B


Objednací číslo 4O587163
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 150
Max. točivý moment (Nm) 150
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 20
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 20
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 20
Nastavení točivého momentu (Nm) 84-100
Max. počet zdvihů (1/min) 30000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-2200
Počet přiložených baterií 3
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
HS kód
Model GSB 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O587163
EAN 4053423249927
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0615A5002Y
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.