text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do betonu stříbrnošedý 5 x 90 x 150 mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 90
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Průměr vrtáku (mm) 5
Průměr šachty (mm) 4.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 90
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 19
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4966.200.035
EAN 3165140186896
UBB 500571037109
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597677

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.