text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do betonu stříbrně šedý 6 x 60 x 100 mm 3 kusy


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr vrtáku (mm) 6
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 17
HS kód 82075060
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4966.200.050
EAN 3165140187183
UBB 500571037448
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597706

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.