Akumulátorové nářadí
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
Vrtací a bourací kladiva
3U777550
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
Bosch univerzální rázový 700-klopboorm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U777550
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
701
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
701
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
1.65
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
14
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
14
Výstupní výkon (W)
530
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
14
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
14
Max. počet zdvihů (1/min)
45000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
50-3000
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0603131000