text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rychlovýměnný mini disk HOOK&LOOP-S.PLATE 115MM


Objednací číslo B4985.000.170
Použití Broušení
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 120
HS kód
Type Backing Pad

Čísla materiálu

Objednací číslo B4985.000.170
EAN 3165140086585
UBB 500504096438
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608601076
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.